Kit Combo VDE pinces, 3 pcs.

Réf.: 1600A02NG0
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
Référence article 1600A02NG0
EAN / GTIN 4053423246933
Réf. fabricant 1600A02NG0
Article hors catalogue L00590 2261

Description

Description:

  • Combo Kit Pince VDE, 3 pièces
  • Isolite, simple, maniable - Kit pince VDE Bosch Professional - 3 pièces
  • Contrôlé jusqu'à 10.000 volts et certifié VDE jusqu'à 1.000 volts selon DIN EN/IEC 60900
  • Confortable à utiliser, saisit et coupe bien
  • Tête de pince durable et robuste en acier au chrome-vanadium

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 205 mm
  • Dimension hauteur: 66 mm
  • Dimension longueur: 325 mm
  • Poids brut: 1,059 kg
  • Poids net: 0,729 kg
  • Volume: 4,397 dm3