• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à dénuder universelle VDE 160 mm

Réf.: 1600A02NE7
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
Référence article 1600A02NE7
EAN / GTIN 4053423246865
Réf. fabricant 1600A02NE7

Description

Description:

  • Pince à dénuder VDE universelle 160 mm, Les artisans professionnels ont besoin d'outils faciles à utiliser et conformes à toutes les prescriptions légales
  • La pince à dénuder VDE professionnelle de Bosch permet de dénuder les câbles, même en cas de contact inattendu avec des pièces sous tension
  • Cet outil conforme aux normes est isolé avec du polyuréthane thermoplastique (TPU)
  • Il a été testé jusqu'à 10. 000 volts et certifiée VDE jusqu'à 1.000 volts selon la norme DIN EN/IEC 60900
  • La pince à dénuder VDE est maniable et polyvalente
  • Grâce à son ressort d'ouverture, elle peut être utilisée d'une seule main
  • En outre, tu peux l'utiliser pour des fils ou des torons d'un diamètre jusqu'à 10 . mm
  • Cette pince à dénuder durable est fabriquée en acier au chrome-vanadium
  • Grâce à l'intégration des outils à main VDE dans notre gamme professionnelle Bosch, tous les outils nécessaires sont désormais disponibles dans la qualité fiable Bosch
  • Pince à dénuder les câbles, même en cas de contact inattendu avec des pièces sous tension
  • Elle dispose d'une poignée ergonomique softgrip avec un revêtement de poignée isolant et protecteur en polyuréthane thermoplastique (TPU).

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 77 mm
  • Dimension hauteur: 32 mm
  • Dimension longueur: 55 mm
  • Ressort d'ouverture activable: ja
  • Poids brut: 0,204 kg
  • Design avec grand effet de levier: ja
  • Utilisation à une main: ja
  • Poignée ergonomique: ja
  • Bord de coupe trempé: ja
  • Poids: 0.188 kg
  • Section de câble max.: 10 mm²
  • Résistant à la corrosion: ja
  • Matériau: Chrome vanadium
  • Poids net: 0,188 kg
  • Tête de pince polie: Nein
  • Côtés de la poignée antidérapants: ja
  • Poignée souple: ja
  • Écrou de réglage: ja
  • VDE: ja
  • Volume: 0,136 dm3
  • Type de pince: Pince à dénuder