• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à sertir VDE 180 mm

Réf.: 1600A02NE6
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A02NE6
EAN / GTIN 4053423246858
Réf. fabricant 1600A02NE6
Article hors catalogue L00590 2242

Description

Description:

  • Pince à sertir VDE 180 mm, Les artisans professionnels ont besoin d'outils faciles à utiliser et conformes à toutes les prescriptions légales
  • La pince à sertir VDE professionnelle de Bosch permet de sertir des embouts ainsi que des profils semi-circulaires pour fixer des douilles et des conducteurs, même en cas de contact inattendu avec des pièces sous tension
  • Cet outil conforme aux normes est isolé avec du polyuréthane thermoplastique (TPU)
  • Il a été testé jusqu'à 10. 000 volts et certifiée VDE jusqu'à 1.000 volts selon la norme DIN EN/IEC 60900
  • La pince à sertir VDE est maniable et polyvalente, car elle offre 9 niveaux de réglage et convient au sertissage d'embouts de 0,25 mm² à 16 . mm²
  • Cette pince à sertir durable a été fabriquée en acier au chrome-vanadium
  • Grâce à l'intégration des outils à main VDE dans notre gamme professionnelle Bosch, tous les outils nécessaires sont désormais disponibles dans la qualité fiable Bosch
  • Pince à sertir robuste pour le sertissage d'embouts de câbles et de profilés semi-circulaires pour la fixation de douilles et de conducteurs, même en cas de contact inattendu avec des pièces sous tension
  • Elle a un design ergonomique et une poignée souple.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 77 mm
  • Dimension hauteur: 32,6 mm
  • Dimension longueur: 55 mm
  • Poids brut: 0,277 kg
  • Design avec grand effet de levier: ja
  • Utilisation à une main: ja
  • Poignée ergonomique: ja
  • Bord de coupe trempé: ja
  • Poids: 0.26 kg
  • Section de câble max.: 16 mm²
  • Résistant à la corrosion: ja
  • Matériau: Chrome vanadium
  • Poids net: 0,26 kg
  • Tête de pince polie: Nein
  • Côtés de la poignée antidérapants: ja
  • Poignée souple: ja
  • VDE: ja
  • Volume: 0,138 dm3
  • Type de pince: Pince à sertir