• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante diagonale VDE 160 mm

Réf.: 1600A02ND9
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
Référence article 1600A02ND9
EAN / GTIN 4053423246469
Réf. fabricant 1600A02ND9
Article hors catalogue L00590 2231

Description

Description:

  • Pince coupante diagonale VDE 160 mm, Les artisans professionnels ont besoin d'outils faciles à utiliser et conformes à toutes les exigences légales
  • La pince coupante diagonale VDE de Bosch Professional permet de saisir ou d'arracher des objets tels que des clous ou de couper des objets tels que des fils, même en cas de contact inattendu avec des pièces sous tension
  • Cet outil conforme aux normes est isolé avec du polyuréthane thermoplastique (TPU)
  • Il a été testé jusqu'à 10.000 volts et jusqu'à 1. 000 volts selon la norme DIN EN/IEC 60900
  • La pince VDE est confortable à utiliser et il est facile de couper avec elle
  • Elle saisit et coupe bien et est très durable
  • Cette pince durable est fabriquée en acier chrome-vanadium robuste et dispose d'arêtes de coupe trempées
  • En intégrant les outils VDE dans notre gamme de produits, nous avons pu améliorer la qualité de nos produits. dans notre gamme d'outils à main Bosch Professional, tous les outils nécessaires sont désormais disponibles dans la qualité fiable Bosch
  • Cette pince robuste convient pour saisir ou tirer des objets tels que des clous et pour couper des fils
  • Elle est confortable à utiliser grâce à sa poignée ergonomique Softgrip.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 77 mm
  • Dimension hauteur: 32,6 mm
  • Dimension longueur: 60 mm
  • Poids brut: 0,246 kg
  • Design avec grand effet de levier: ja
  • Utilisation à une main: ja
  • Poignée ergonomique: ja
  • Bord de coupe trempé: ja
  • Poids: 0.228 kg
  • Résistant à la corrosion: ja
  • Matériau: Chrome vanadium
  • Poids net: 0,228 kg
  • Tête de pince polie: Nein
  • Côtés de la poignée antidérapants: ja
  • Poignée souple: ja
  • VDE: ja
  • Volume: 0,151 dm3
  • Type de pince: Pince coupante latérale diagonale
  • Résistance à la traction fil d'acier normal: 1600 N/mm²