Service proServ COMPACT TOOL B DE

Réf.: 1600A02K11
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
Référence article 1600A02K11
EAN / GTIN 4053423240542
Réf. fabricant 1600A02K11
Article hors catalogue L00590 1806

Description

Description:

Pourquoi PRO Service?
Avec PRO Service, tu peux garantir ce qui est important pour toi lors de l'achat d'outils professionnels Bosch - une performance totale, la sécurité des coûts et la tranquillité d'esprit en cas de réparation ou de vol. Nous proposons notre service PRO pour les outils sans fil, les outils filaires, les kits de démarrage et les instruments de mesure.

Quelles sont les offres de service PRO?
Les besoins individuels exigent des prestations de service et des durées individuelles. Nous proposons le service PRO adapté à chaque besoin : PRO Service GO, PRO Service COMPACT ou PRO Service COMFORT. L'étendue de nos prestations de service va des remises sur les réparations et des prix spéciaux aux réparations d'usure gratuites et à l'équipement de remplacement pour toute la durée de la réparation.

Qu'est-ce que nos prestations de service de base?
Quel que soit le PRO Service que tu choisis, nos prestations de service de base sont garanties et toujours incluses : Le service de réparation Bosch avec des pièces de rechange d'origine, la livraison gratuite, un enregistrement simple et une gestion de tous les services via PRO360.

Que dois-tu faire pour cela?
À chaque achat d'un outil Bosch Professional, tu peux acheter en même temps le service PRO correspondant.

Comment cela fonctionne?
Ton revendeur Bosch Professional te vendra une carte de service PRO avec un code. Il te suffit d'activer ce code dans PRO360 dans les 4 semaines suivant l'achat.

Comment utiliser PRO360?
Tu dois t'enregistrer une seule fois et créer ton profil d'utilisateur personnel - c'est tout ! Ensuite, tu peux enregistrer et gérer tous tes outils professionnels Bosch et le service PRO correspondant directement dans PRO360. Conseil de pro: Avec l'application mobile PRO360, tu peux simplement scanner le code avec ton appareil photo.

Caractéristique(s):

  • Volume: 0,014 dm3
  • Poids brut : 0,007 kg
  • Poids net : 0,007 kg
  • Largeur de cote : 100 mm
  • Dimension en hauteur : 1 mm
  • Longueur de cote : 135 mm
  • Optimisation pilotée par les données : non.
  • Durée de la période de service : 3 J
  • Étalonnage : non.
  • Unité de prêt : non.
  • Pièces de rechange d'origine : oui
  • Réparation chez des partenaires Bosch agréés : non.
  • Réparation dans Bosch Service Operations : Oui
  • Historique des réparations dans PRO360 : non.
  • Etat de réparation dans PRO360 : oui
  • Réparation de l'usure : Oui
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier