L-BOXX Insert pour GST 18V

Réf.: 1600A02HB7
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A02HB7
EAN / GTIN 4059952658551
Réf. fabricant 1600A02HB7
Article hors catalogue L00590 2195

Description

Caractéristique(s):

  • Volume: 10,808 dm3
  • Poids brut : 0,19 kg
  • Poids net : 0,19 kg
  • Largeur de cote : 320 mm
  • Dimension en hauteur : 78 mm
  • Longueur de cote : 433 mm
  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 319 x 433 x 78 mm
  • Dimensions extérieures (largeur) : 319 mm
  • Dimensions extérieures (hauteur) : 78 mm
  • Dimensions extérieures (longueur) : 433 mm
  • Anneaux en d : non.
  • ProClick prêt : non.
  • Empreinte l-BOXX : non.

Livraison:

  • Insert L-BOXX pour appareil et chargeur

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop