• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mixte PRO SpannerSET satin, 10 pcs.

Réf.: 1600A02AU0
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A02AU0
EAN / GTIN 4059952640587
Réf. fabricant 1600A02AU0
Article hors catalogue L00590 1681

Description

Description:

  • Clés mixtes à cliquet PRO SpannerSET satin
  • Ce set polyvalent de 10 pièces contient des clés à fourche dans les tailles les plus courantes
  • Toutes les clés à fourche conviennent aux applications les plus diverses, car chaque clé à fourche combine une clé plate et une clé polygonale en un seul outil
  • Toutes les clés à fourche sont idéales pour les travaux dans des endroits étroits, car la clé à cliquet sans dents ne nécessite qu'un angle de reprise de 3 degrés
  • La fabrication en acier au chrome-vanadium de haute qualité et l'anneau bi-hexagonal trempé rendent les clés à fourche robustes et durables
  • Le set de 10 pièces contient des clés à fourche dans les tailles courantes suivantes: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mm
  • Le set est livré dans un demi-coffret pratique, compatible avec le L-BOXX Mobility System de Bosch

Caractéristique(s):

  • Construction monobloc : non
  • Butée de longueur : non
  • Matériau : chrome-vanadium
  • Fonction cliquet : non
  • Fonction anneau : non
  • Angle de retour : 3 °
  • Recherche d'outils : non
  • Engrenage à cliquet sans dents : non