• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combo Kit : Knife & Blades Set Jeu de couteaux et de lames, 2 pces.

Réf.: 1600A027M5
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
Type de produit Cutters

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A027M5
EAN / GTIN 4059952613871
Réf. fabricant 1600A027M5
Article hors catalogue L00590 1600

Description

Description:

  • Kit Combo: jeu de couteaux et de lames
  • Set de couteaux et de lames - construction robuste pour une utilisation professionnelle
  • Grâce à son boîtier en aluminium stable, ce couteau est suffisamment robuste pour couper les matériaux les plus durs
  • Les 13 lames de rechange Bosch Professional sont compatibles avec tous les couteaux universels Bosch Professional courants
  • Changement rapide et sans outil des lames

Caractéristique(s):

  • Volume: 0,81 dm3
  • Poids brut : 0,315 kg
  • Poids net : 0,25 kg
  • Largeur de cote : 121 mm
  • Dimension en hauteur : 28 mm
  • Longueur de cote : 239 mm