• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combo Kit : Hand Tool Mixed Set d'outils polyvalents, 13 pces.

Réf.: 1600A027M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A027M3
EAN / GTIN 4059952613857
Réf. fabricant 1600A027M3
Article hors catalogue L00590 1687

Description

Description:

  • Combo Kit: Set d'outils à main 13 pces Set d'outils polyvalents, 13 pces Set d'outils à main pour les artisans exigeants
  • Set d'outils polyvalents pour les travaux de chantier quotidiens
  • Robuste et durable grâce à des matériaux de la plus haute qualité
  • Emballage pratique - Semi-insertion compatible avec le Mobility System L-BOXX Bosch

Caractéristique(s):

  • Volume: 4,532 dm3
  • Poids brut : 1,108 kg
  • Poids net : 0,84 kg
  • Largeur de cote : 210 mm
  • Dimension en hauteur : 66 mm
  • Longueur de cote : 327 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier