• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'outils sacoche à outils : 1x ceinture 93, GWT 2, GWT 4, 2 x support ProClick

Réf.: 1600A0265P
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A0265P
EAN / GTIN 4059952601861
Réf. fabricant 1600A0265P
Article hors catalogue L00590 1516

Description

Description:

  • Jeu d'outils sacoche à outils: 1 x ceinture 93, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2 x ProClick Holder, c'est le jeu de tapis d'outils idéal pour ceux qui ne veulent pas perdre leur temps précieux sur site avec la recherche d'outils
  • La doublure rembourrée de la ceinture offre une tenue ergonomique et un confort supplémentaire
  • Les deux sacs à ceinture GWT 2 et GWT 4 sont dotés de compartiments bien conçus pour faciliter l'accès et l'organisation individuelle des outils
  • Grâce à sa conception intelligente, tous les supports ProClick et les sacs à ceinture peuvent être fixés rapidement et facilement
  • Avec ce jeu, tous les outils nécessaires sont toujours à portée de main
  • Grâce au polyester 1000D résistant, le pochette robuste est résistant aux perforations
  • Le système ProClick Bosch Professional permet de fixer, de remplacer et de régler facilement les sacs de ceinture ProClick sur le ceinture sans avoir à retirer le ceinture

Caractéristique(s):

  • Volume: 21,512 dm3
  • Poids brut : 2,415 kg
  • Poids net : 2 kg
  • Largeur de cote : 288 mm
  • Dimension en hauteur : 211 mm
  • Longueur de cote : 354 mm