• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

sacoche à outils ceinture 93

Réf.: 1600A0265M
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A0265M
EAN / GTIN 4059952601847
Réf. fabricant 1600A0265M
Article hors catalogue L00590 1415

Description

Description:

  • sacoche à outils ceinture 93, avec un ajustement parfait et une mobilité maximale, le Bosch Professional ceinture à outils 93 offre un plus grand confort lors du transport d'outils sur le chantier
  • La ceinture à outils offre une tenue très ergonomique grâce à sa doublure de ceinture rembourrée
  • Les anneaux en D permettent l'utilisation de bretelles pour une plus grande flexibilité
  • La conception orientée application de la ceinture porte-outils permet de fixer tous les supports ProClick et les poches de ceinture
  • La ceinture à outils ProClick 93 rend le transport des outils plus ergonomique et plus confortable sur le chantier
  • Sa conception légère en polyester 1000D et sa doublure de ceinture rembourrée offrent un haut niveau de confort
  • Le système ProClick Bosch Professional facilite la fixation, le remplacement et le réglage des sacs de ceinture ProClick sans avoir à retirer le ceinture

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 10 x 1150 x 100 mm
  • Poids : 0.4 kg
  • Finition du matériau : PS