• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

sacoche à outils GWT 20

Réf.: 1600A025L6
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A025L6
EAN / GTIN 4059952601908
Réf. fabricant 1600A025L6
Article hors catalogue L00590 1403

Description

Description:

  • sacoche à outils GWT 20, le Bosch sacoche à outils GWT 20 facilite le stockage et le transport de tous les outils nécessaires et est compatible avec le système de mobilité Bosch
  • Les compartiments polyvalents et les poches intérieures permettent un accès rapide et une organisation individuelle des outils grâce à des boucles de montage supplémentaires pour les supports et les poches ProClick
  • Le plancher de moulage par injection résistant aux chocs rend le sacoche à outils GWT 20 exceptionnellement robuste et durable
  • Les pinces de montage intégrées permettent de connecter le sacoche à outils au L-BOXX et du verrouiller pour un transport en toute sécurité
  • Ce sacoche à outils permet un transport facile et pratique de tous les outils importants vers le chantier de construction
  • Fabriqué en polyester 1000D résistant, il est doté d'une poignée ergonomique et d'une bandoulière rembourrée pour une longue durée de vie et un confort maximal
  • Il est compatible avec le L-BOXX et le système ProClick Bosch Professional, qui permet de fixer facilement les sacs de ceinture ProClick au ceinture, des changer et des régler sans avoir à retirer le ceinture

Caractéristique(s):

  • Volume: 53,901 dm3
  • Poids brut : 2,45 kg
  • Poids net : 2,4 kg
  • Largeur de cote : 333 mm
  • Dimension en hauteur : 297 mm
  • Longueur de cote : 545 mm