• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Accessoires du système GDE 28 D

Réf.: 1600A021BH
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
Référence article 1600A021BH
EAN / GTIN 4059952562926
Réf. fabricant 1600A021BH

Description

Description:

  • Accessoires système GDE 28 D
  • Aspiration des poussières légère et intégrée: la GDE 28 D Professional
  • Sa conception très compacte et légère lui confère une excellente ergonomie
  • L'aspirateur se monte en un seul clic et le bac à poussière peut être facilement vidé sans qu'il soit nécessaire de retirer le filtre
  • Son mécanisme de nettoyage du filtre, qui tapote le filtre HEPA, favorise un flux d'air constant et assure d'excellents résultats d'aspiration de la poussière
  • Sa grande flexibilité, grâce à deux aspirateurs interchangeables pour le perçage jusqu'à 28 mm de diamètre et une extension pour des embouts jusqu'à 265 mm de longueur, en fait l'outil idéal pour de nombreuses applications
  • L'adaptateur d'aspirateur intégré convient à l'utilisation avec le GBH 18V-28 DC Professional pour le perçage ou le martelage
  • Le GDE 28 D Professional dispose d'une boîte à poussière transparente pour vérifier le niveau de remplissage et régler la profondeur de perçage

Caractéristique(s):

  • Poids : 1 kg
  • Compatible avec : GBH 18V-28 DC
  • Max. Diamètre de perçage : 28 mm
  • Longueur maximale de perçage : 265 mm
  • Profondeur maximale de perçage : 100 mm

Livraison:

  • Mandrin de perceuse fixe avec œil de poussière, diamètre 16 mm
  • Mandrin de perceuse fixe avec œil de poussière, diamètre 28 mm
  • Rallonge
  • Carton

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier