Pince Wire Stripper 160mm

Réf.: 1600A01V03
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A01V03
EAN / GTIN 4059952522760
Réf. fabricant 1600A01V03
Article hors catalogue L00590 1675

Description

Description:

  • Pince Wire Stripper 160mm
  • La pince à dénuder Bosch Professional de 160 mm de long avec vis de réglage et ressort d'ouverture peut être réglée avec précision pour dénuder des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 10 mm2
  • Les branches en acier chrome-vanadium robuste ont une longue durée de vie et sont idéales pour le dénudage répétitif
  • Grâce aux poignées ergonomiques avec revêtement antidérapant et surface de préhension souple ainsi qu'au ressort d'ouverture, la pince à dénuder peut être utilisée confortablement et en toute sécurité, notamment d'une seule main

Caractéristique(s):

  • Design avec grand effet de levier : non
  • Diamètre (max.) : 10 mm
  • Une seule main : oui
  • Poignée ergonomique : non
  • Arête de coupe trempée : non
  • Poids : 0. 166 kg
  • Résistance à la corrosion : non
  • Matériau : chrome-vanadium
  • Tête de pince polie : non
  • Côtés du manche antidérapants : oui
  • Poignée souple : non
  • VDE : non
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 20 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 161 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 55 mm
  • Type de pince : Wire Stripper

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop