• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Aspirateur à batterie GDE 18V-26 D, version Solo, dans une boîte en carton

Réf.: 1600A01TX0
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
Type de produit Laveuse de sols

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A01TX0
EAN / GTIN 4059952513829
Réf. fabricant 1600A01TX0
Article hors catalogue L00590 1537

Description

Description:

  • Aspirateur à batterie GDE 18V-26 D, l'extracteur de poussière indépendant 18V GDE 18V-26 D permet un travail mobile sans poussière pour des résultats faciles et propres dans une large gamme d'applications de forage
  • Il peut être rétromonté pour une utilisation avec une large gamme de marteaux perforateurs Bosch Professional à hautes performances câblés et sans fil, et possède quatre godets à poussière remplaçables pour mandrin de forage fixe ou à changement rapide et foret jusqu'à un diamètre de 26 mm et une extension pour foret jusqu'à 265 mm de longueur
  • Cet extracteur de poussière est compatible avec les modèles GBH 2-26 , GGH 2-28 et GGH 18V-26 D Professional et peut être utilisé avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 18V
  • Le GDE 18V-26 D est également doté d'un filtre HEPA

Caractéristique(s):

  • Poids : 2 kg
  • Compatible avec : GBH 2-28 (0611267.5xx) GBH 2-28 F (0611267.6xx) GBH 2-28 L (0611268.5xx) GBH 2-26 (0611.2A3.0xx) GBH 2-26 F (0611.2A4.0xx) 11255VSR (0611276.0xx) GBH 18V-26 D (0611916.0xx)
  • Max. Diamètre de perçage : 26 mm
  • Longueur maximale du foret : 265 mm
  • Profondeur maximale de perçage : 100 mm

Livraison:

  • Mandrin fixe avec œil de poussière, diamètre 16 mm
  • Mandrin à changement rapide avec œil de poussière, diamètre 16 mm
  • Mandrin fixe avec œil de poussière, diamètre 26 mm
  • Mandrin à changement rapide avec œil de poussière, diamètre 26 mm
  • Rallonge
  • Adaptateur métallique
  • Carton
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier