• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante de côté 160mm

Réf.: 1600A01TH9
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A01TH9
EAN / GTIN 4059952512563
Réf. fabricant 1600A01TH9
Article hors catalogue L00590 1572

Description

Description:

  • Pince coupante diagonale 160mm
  • La pince coupante diagonale Bosch Professional est fabriquée en acier au chrome-vanadium très résistant avec des arêtes de coupe spécialement trempées pour une plus grande longévité
  • Le design optimisé avec un grand effet de levier nécessite jusqu'à 30% d'effort en moins lors de la coupe par rapport aux pinces normales et la poignée en caoutchouc souple avec des éléments latéraux antidérapants assure une utilisation confortable et sûre, en particulier d'une seule main
  • Diamètre de coupe maximal pour le fil doux : 4,0 mm; pour le fil dur : 2,0 mm

Caractéristique(s):

  • Design avec grand effet de levier : non
  • Utilisation à une main : non
  • Poignée ergonomique : non
  • Arête de coupe trempée : non
  • Poids : 0. 224 kg
  • Résistance à la corrosion : non
  • Matière : chrome-vanadium
  • Tête de pince polie : non
  • Côtés de la poignée antidérapants : non
  • Diamètre du cercle de coupe matériau dur : 2. 3 mm
  • Diamètre du cercle de coupe matériau moyennement dur : 2.8 mm
  • Diamètre du cercle de coupe matériau très dur : 2 mm
  • Diamètre du cercle de coupe matériau tendre : 4 mm
  • Poignée souple : non
  • VDE : non
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 57 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 24 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 165 mm
  • Type de pince : Diagonal Side Cutter
  • Résistance à la traction du clou en fer : 715 N/mm²
  • Résistance à la traction du fil d'acier normal : 1298 N/mm²
  • Résistance à la traction du cuivre rouge : 266 N/mm²
  • Résistance à la traction de l'acier à haute dureté : 2030 N/mm²