• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutter-couteau 18mm

Réf.: 1600A01TH6
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
Type de produit Cutters

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A01TH6
EAN / GTIN 4059952512532
Réf. fabricant 1600A01TH6
Article hors catalogue L00590 1553

Description

Description:

  • Couteau cutter 18 mm
  • Le cutter Bosch Professional permet d'obtenir des résultats de coupe précis, même dans les conditions les plus difficiles
  • Avec son support de lame en aluminium moulé sous pression de haute qualité, il est extrêmement robuste et durable
  • Grâce à sa forme ergonomique et à sa poignée souple, le couteau facile à utiliser tient bien en main et la lame peut être changée rapidement et sans outils

Caractéristique(s):

  • Repose-pouce : non
  • Maniement à une main : non
  • Boîtier ergonomique : non
  • Poids : 0.12 kg
  • Type de lame : Snap-Off Knife
  • Système de changement rapide de lame : non
  • Poignée souple : non
  • Dimensions des outils (largeur) : 24 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 57 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 165 mm