• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à six pans creux 9 pcs. Hex

Réf.: 1600A01TH5
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A01TH5
EAN / GTIN 4059952512525
Réf. fabricant 1600A01TH5
Article hors catalogue L00590 1550

Description

Description:

  • Jeu de clés à six pans creux 9 pces Hex
  • La tige en acier trempé S2 ne s'use pas et garantit durablement un couple optimal
  • Les têtes sphériques permettent de travailler confortablement dans les endroits difficiles d'accès
  • La longueur agréable des clés hexagonales fournit une force de levier supplémentaire pour un couple plus élevé et un serrage et un desserrage confortables des vis hexagonales

Caractéristique(s):

  • Identification facile de l'outil : non
  • Poids : 0,36 kg
  • Têtes sphériques : non
  • Matière : S2
  • Profil : Hex
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 25 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 55 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 210 mm