Batterie GBA 36 V 6,0 Ah AC-Professiona

Réf.: 1600A016D3
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
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A016D3
EAN / GTIN 3165140951951
Réf. fabricant 1600A016D3
Article hors catalogue L00590 2209

Description

Description:

  • Il est compatible avec les outils électroportatifs sans fil 36 V Bosch du secteur de l'artisanat pour batteries enfichables
  • Le pack d'accus Li-Ion enfichable ECP (avec protection électronique des cellules) et LZA (affichage de l'état de charge) offre une puissance de batterie sans effet de mémoire et de lazy-battery
  • ECP permet la surveillance électronique des cellules dans la batterie
  • Cela permet de réduire la puissance de sortie dans l'appareil en cas de surcharge, surchauffe ou de décharge profonde est automatiquement réduite
  • Le LZA informe l'utilisateur de la quantité de courant disponible en affichant l'état de charge
  • La batterie a également un faible taux d'autodécharge
  • Après 30 jours d'inactivité de la batterie, l'état de la batterie est encore à 96 % de sa capacité nominale
  • Convient aux outils lithium-ion de la gamme artisanale de la même classe de tension.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: L'ECP réduit automatiquement la puissance de sortie en cas de surcharge, de surchauffe ou de décharge profonde.
  • Dimension largeur: 116 mm
  • Dimension hauteur: 89 mm
  • Dimension longueur: 181 mm
  • Capacité de la batterie Ah: 6.0
  • Poids brut: 1,48 kg
  • Description des performances: Pas d'effet mémoire
  • Poids net: 1,32 kg
  • RTB1 spécifique: Le LZA indique l'état de charge de la batterie et la puissance disponible.
  • RTB2 spécifique: Après 30 jours d'inactivité de la batterie, encore 96 % de la capacité nominale grâce à une faible capacité d'autodécharge.
  • RTB3 spécifique: Uniquement pour les outils lithium-ion du secteur de l'artisanat de la même classe de tension
  • Volume: 1,869 dm3
  • Avantage HL (court): Sans effet de mémoire ou de batterie paresseuse
  • Technologie des cellules: Li-Ion
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier