Dispositif de nivellement optique niveau à bulle 25 cm, magnétique

Réf.: 1600A016BN
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
    Type de produit Niveau à bulles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1600A016BN
    EAN / GTIN 3165140951593
    Réf. fabricant 1600A016BN
    Article hors catalogue L00590 1804

    Description

    Description:

    • Le niveau à bulle de 25 cm dispose d'un boîtier solide en aluminium, de fioles à bloc et d'embouts résistants aux chocs, qui, grâce à leur grande résistance, garantissent une longue durée de vie sur le chantier
    • Leur équipement avec des fioles agrandies au centre
    • UV-resistant au liquide de fiole et des anneaux de fiole en métal permet une bonne visibilité précise et durable
    • En outre, leur fenêtre d'observation unique de la fiole sur le côté frontal garantit une bonne lisibilité à partir de plusieurs positions
    • Le niveau à bulle de 25 cm est magnétique et peut être fixé facilement sur des surfaces métalliques.

    Caractéristique(s):

    • Volume: 0,435 dm3
    • Poids brut : 0,264 kg
    • Poids: 0,25 kg
    • Poids net : 0,246 kg
    • Largeur de cote : 52 mm
    • Dimension en hauteur : 30 mm
    • Longueur de cote : 279 mm
    • Dimensions de l'outil (largeur) : 27 mm
    • Dimensions de l'outil (hauteur) : 50 mm
    • Dimensions de l'outil (longueur) : 254 mm
    • Niveau de précision : 0,5 mm/m