• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couteau pliant

Réf.: 1600A016BL
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
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A016BL
EAN / GTIN 3165140951579
Réf. fabricant 1600A016BL
Article hors catalogue L00590 1803

Description

Description:

  • Le couteau pliant universel professionnel Bosch, extrêmement polyvalent, ne devrait manquer dans aucune trousse à outils
  • Grâce à sa forme ergonomique et à sa surface de préhension souple, il est confortable à utiliser et son grand appui pour le pouce permet une application de pression supplémentaire lors de la coupe
  • Le mécanisme d'ouverture et de fermeture par un seul interrupteur et le changement de lame sans outil assurent une utilisation rapide et agréable
  • Trois lames de rechange se trouvent dans le manche
  • Le couteau peut être facilement accroché à une ceinture pour un rangement aisé pendant le travail.

Caractéristique(s):

  • Volume: 0,452 dm3
  • Poids brut : 0,176 kg
  • Poids: 0 137 kg
  • Poids net : 0,137 kg
  • Largeur de cote : 105 mm
  • Dimension en hauteur : 20 mm
  • Longueur de cote : 215 mm
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 37 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 20 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 120 mm
  • Repose-pouce : non.
  • Opération à une main : non.
  • Boîtier ergonomique : non.
  • Matériau du boîtier : Aluminium
  • Type de couteau : couteau repliable
  • Système de changement de lame rapide : non.
  • Poignée souple : non.