Système case L-BOXX 374

Réf.: 1600A012G3
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1600A012G3
    EAN / GTIN 3165140917452
    Réf. fabricant 1600A012G3
    Article hors catalogue L00590 1097

    Description

    Description:

    • L-BOXX 374 Trunk System, le L-BOXX 374 offre une solution de stockage et de transport améliorée dans le cadre du système de mobilité Bosch
    • Le mécanisme de clic optimisé du L-BOXX permet d'ouvrir facilement les boîtes empilées pour une manipulation aisée
    • Le boîte est entièrement compatible avec les variantes L-BOXX, les inserts d'outils ainsi que le système de configuration du véhicule Sortimo et offre ainsi une flexibilité absolue
    • Les cintres à fermeture ferme et le matériau durable sont des éléments clés de leur conception robuste et une poignée à l'avant facilite le transport
    • Il est adapté au stockage et au transport avec le système de configuration du véhicule Sortimo, le chariot en aluminium et le scooter L-BOXX
    • Le L-BOXX 374 a une capacité de charge allant jusqu'à 100 kg, une capacité de charge allant jusqu'à 25 kg et une résistance à la traction de 50 kg
    • Elle a reçu un International Design Award en 2017 et le German Design Award et un PRO-K Award en 2018 pour son design exceptionnel

    Caractéristique(s):

    • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 442 x 357 x 389 mm
    • Convient pour : Tous types d'outils électriques
    • Poids : 3.0 kg
    • Capacité de chargement élevée : 100 kg
    • Capacité de chargement de la boîte : 25 kg
    • Matériau : ABS
    • Résistance à la traction : 50 kg