Système case L-BOXX 136

Réf.: 1600A012G0
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 1600A012G0
Copier
EAN / GTIN 3165140917421
Copier
Réf. fabricant 1600A012G0
Copier
Article hors catalogue L00590 1126
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • L-BOXX 136 Trunk System
  • le L-BOXX 136 offre une solution de stockage et de transport améliorée dans le cadre du système de mobilité Bosch
  • Le mécanisme de clic optimisé du L-BOXX permet d'ouvrir facilement les boîtes empilées pour une manipulation aisée
  • La compatibilité complète des variantes L-BOXX
  • des inserts d'outils et du système de configuration du véhicule Sortimo garantit une flexibilité absolue
  • Les bretelles serrées et le tissu résistant de la boîte sont des éléments clés de sa conception robuste
  • tandis que la poignée de transport avant supplémentaire permet de transporter facilement la boîte près du corps
  • Il est adapté au stockage et au transport avec le système de configuration du véhicule Sortimo
  • le chariot en aluminium et le scooter L-BOXX
  • Le L-BOXX 136 a une capacité de charge allant jusqu'à 100 kg
  • une capacité de charge allant jusqu'à 25 kg et une résistance à la traction de 50 kg
  • Elle a reçu un International Design Award en 2017 et le German Design Award et un PRO-K Award en 2018 pour son design exceptionnel

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 442 x 357 x 151 mm
  • Convient pour : Tous types d'outils électriques
  • Poids : 1.9 kg
  • Capacité de chargement élevée : 100 kg
  • Capacité de chargement de la boîte : 25 kg
  • Finition du matériau : ABS
  • Résistance à la traction : 50 kg