Système case L-BOXX 102

Réf.: 1600A012FZ
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A012FZ
EAN / GTIN 3165140917407
Réf. fabricant 1600A012FZ
Article hors catalogue L00590 1108
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • L-BOXX 102 Trunk System, le L-BOXX 102 offre une solution de stockage et de transport améliorée dans le cadre du système de mobilité Bosch
  • Le mécanisme de clic optimisé du L-BOXX permet d'ouvrir facilement les boîtes empilées pour une manipulation aisée
  • La compatibilité complète des variantes L-BOXX, des inserts d'outils et du système de configuration du véhicule Sortimo garantit une flexibilité absolue
  • Les bretelles serrées et le tissu résistant de la boîte sont des éléments clés de sa conception robuste, tandis que la poignée de transport avant supplémentaire permet de transporter facilement la boîte près du corps
  • Il est adapté au stockage et au transport avec le système de configuration du véhicule Sortimo, le chariot en aluminium et le scooter L-BOXX
  • Le L-BOXX 102 a une capacité de charge allant jusqu'à 100 kg, une capacité de charge allant jusqu'à 25 kg et une résistance à la traction de 50 kg
  • Elle a reçu un International Design Award en 2017 et le German Design Award et un PRO-K Award en 2018 pour son design exceptionnel

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 442 x 357 x 117 mm
  • Convient pour : Tous types d'outils électriques
  • Poids : 1.8 kg
  • Capacité de chargement élevée : 100 kg
  • Capacité de chargement de la boîte : 25 kg
  • Finition du matériau : ABS
  • Résistance à la traction : 50 kg