• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Supports pour le rangement des outils Support L-BOXX GDS/GDX 18V-160/-180/-300

Réf.: 1600A00M7R
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A00M7R
EAN / GTIN 3165140869447
Réf. fabricant 1600A00M7R
Article hors catalogue L00590 1785

Description

Description:

  • Plateaux pour le rangement des outils Plateau L-BOXX GDS/GDX 18V-160/-180/-300, Dans ce demi-plateau , les perceuses/visseuses GDS/GDX 18V-160/-180/-300 Professional peuvent être rangées de manière sûre et ordonnée
  • Il offre également de la place pour un chargeur et une batterie
  • Pour une utilisation optimale de l'espace, sa forme permet une utilisation flexible avec d'autres demi-cartouches dans la L-BOXX 136 de Bosch

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 253 x 311 x 60 mm
  • Poids : 0.2 kg
  • Matériau : PS