• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Incrustations pour rangement d'outils Incrustation pour GWS 12V-76

Réf.: 1600A00F0F
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A00F0F
EAN / GTIN 3165140846769
Réf. fabricant 1600A00F0F

Description

Description:

  • Tout est bien rangé
  • Convient au GWS 12V-76
  • Mi-couche adaptée à la L-BOXX 102 avec espace pour le chargeur et 2 batteries
  • L'utilisation flexible de deux demi-couches dans une L-BOXX Bosch permet de combiner un appareil 12 volts et des accessoires, deux appareils 12 volts ou différents accessoires.

Caractéristique(s):

  • Volume: 3,931 dm3
  • Poids brut : 0,14 kg
  • Poids: 0,2 kg
  • Poids net : 0,14 kg
  • Largeur de cote : 200 mm
  • Dimension en hauteur : 62 mm
  • Longueur de cote : 317 mm
  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 332 x 61 x 203 mm
  • Dimensions extérieures (largeur) : 332 mm
  • Dimensions extérieures (hauteur) : 203 mm
  • Dimensions extérieures (longueur) : 61 mm
  • Anneaux en d : non.
  • Conception du matériau : PS
  • ProClick prêt : non.
  • Empreinte l-BOXX : non.