Insert de stockage d'outil adapté aux accessoires FlexiClick GSR 18 V-EC

Réf.: 1600A006Z1
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
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1600A006Z1
    EAN / GTIN 3165140822480
    Réf. fabricant 1600A006Z1

    Description

    Description:

    • Inserts de stockage d'outils plaquettes FlexiClick GSR 18 V-EC, dans la demi-plaquette , les inserts FlexiClick pour GSR 18V-60 FC Professional peuvent être stockés de manière organisée et en toute sécurité
    • Il offre également un espace pour un chargeur et un batterie
    • Pour une utilisation optimale de l'espace, leur forme permet une utilisation flexible avec d'autres demi-chemises du L-BOXX 136 de Bosch

    Caractéristique(s):

    • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 311 x 70 x 240 mm
    • Poids : 0.2 kg
    • Matériau : PS