• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chargeur GAL 3680 CV, L-BOXX

Réf.: 1600A004ZS
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
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A004ZS
EAN / GTIN 3165140818421
Réf. fabricant 1600A004ZS
Article hors catalogue L00620 88

Description

Description:

  • chargeur GAL 3680 CV
  • chargeur rapide multi-volts pour toutes les batteries Li-ion de 14,4 à 36 volts, charge de batterie 100 % plus rapide , mode de charge rapide: un batterie de 4,0 Ah est prêt à l'emploi en 25 minutes avec une capacité de 80 %, refroidissement à l'air actif pour une durée de vie de batterie plus longue

Caractéristique(s):

  • Tension de charge de la batterie : 14.4 - 36 V
  • Poids : 1 kg
  • Courant de charge : 8.0 A
  • Durée de charge pour une capacité de batterie de 1.5 Ah (80%/100%) env. : 10/25 min
  • Durée de charge pour une capacité de batterie de 2. 0 Ah (80%/100%) env. : 15/30 min
  • Temps de charge pour batterie de capacité 3.0 Ah (80%/100%) env. : 20/35 min
  • Temps de charge pour batterie de capacité 4.0 Ah (80%/100%) env. : 25/35 min
  • Temps de charge pour batterie de capacité 5. 0 Ah (80%/100%) env. : 35/45 min
  • Temps de charge pour une capacité d'accu de 6.0 Ah (80%/100%) env. : 35/55 min
  • Temps de charge pour une capacité d'accu de 6.3 Ah (80%/100%) env. : 41/55 min
  • Temps de charge ProCORE18V 12. 0Ah (80 %/100 %) env. : 113/126 min
  • Temps de charge ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) env. : 32/51 min
  • Temps de charge ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) env. : 68/79 min

Livraison:

  • Carton
  • Chargeur rapide GAL 3680 CV
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier