Insert pour le stockage d'outils, adapté aux accessoires PortaLED 14,4V/18V

Réf.: 1600A002WE
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
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1600A002WE
    EAN / GTIN 3165140792417
    Réf. fabricant 1600A002WE
    Article hors catalogue L00590 1850

    Description

    Description:

    • Inserts pour le stockage des outils Insert Accessories 14,4V/18V PortaLED, dans ce demi-insert 18V accessoires professionnels peuvent être stockés en toute sécurité et de manière organisée
    • Il peut contenir un chargeur et plusieurs batteries
    • Pour une utilisation optimale de l'espace, leur forme permet une utilisation flexible avec d'autres demi-chemises du L-BOXX 136 de Bosch
    • Offre également le GLI PortaLED 136 Professional pour un éclairage lumineux du lieu de travail confortablement

    Caractéristique(s):

    • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 311 x 57 x 241 mm
    • Poids : 0.2 kg
    • Matériau : PS