Insert pour le stockage d'outils, adapté pour GSC/GWI 12 V-LI, demi-insert

Réf.: 1600A002VD
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 1600A002VD
Copier
EAN / GTIN 3165140792073
Copier
Réf. fabricant 1600A002VD
Copier
Article hors catalogue L00590 1858
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Inserts de stockage d'outils GSC/GWI 12 V-LI
  • tous bien rangés
  • adaptés aux GSC 12 V-LI
  • GWI 12 V-LI
  • demi-insert adapté au L-BOXX 102
  • utilisation flexible de deux demi-chemises dans un Bosch L-BOXX permet la combinaison d'un dispositif de 12 volts et d'accessoires
  • de deux dispositifs de 12 volts ou de divers accessoires

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 318 x 59 x 203 mm
  • Poids : 0.2 kg
  • Matériau : PS