Système case i-BOXX 53 ensemble 12

Réf.: 1600A001S7
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A001S7
EAN / GTIN 3165140767675
Réf. fabricant 1600A001S7
Article hors catalogue L00610 94

Description

Description:

  • I-BOXX 53 Set 12 case System l'i-BOXX 53 avec i-BOXX 53 Set 12 garantit un stockage flexible au sein du système de mobilité Bosch
  • Le kit 12 i-BOXX 53 dispose de 12 boîtes de couleurs spécialement agencées dans différentes tailles pour stocker divers articles tels que des petits accessoires ou des consommables pour une présentation organisée
  • Pratique, l'i-BOXX 53 est facile à transporter et est fourni avec un couvercle transparent qui offre une vue claire du contenu de l' boîte
  • Pour une flexibilité de stockage optimale, l'i-BOXX 53 SET 12 est compatible avec le rack i-BOXX et le LS-BOXX

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 357 x 316 x 53 mm
  • Poids : 0.8 kg
  • Matériau : ABS