• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dispositif d'aspiration, accessoire système GDE 16 cyl

Réf.: 1600A001FJ
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
Référence article 1600A001FJ
EAN / GTIN 3165140756396
Réf. fabricant 1600A001FJ
Article hors catalogue L00590 912

Description

Description:

  • Accessoires du système GDE 16 cyl, le système d'extraction de poussière GDE 16 cyl Professional permet un forage pratiquement sans poussière avec les perceuses à percussion Bosch
  • Leur forme optimisée garantit un travail propre, réduit les temps de nettoyage et augmente la protection de l'utilisateur
  • Pour un niveau de confort élevé, il peut être facilement fixé à des outils et des aspirateurs en un seul clic
  • Il est compatible avec les perceuses à percussion GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 20-2, GSB 21-2 RE/RCT et GSB 24-2 Professional

Caractéristique(s):

  • Poids : 1 kg
  • Compatible avec : de nombreuses perceuses à percussion Bosch
  • Max. Diamètre de perçage : 16 mm
  • Profondeur maximale de perçage : 120 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier