Lames de rechange LAME TRAPÉZOÏDALE 160099, 10 pc

Réf.: 160099.70
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
    Référence article 160099.70
    EAN / GTIN 4002632803666
    Réf. fabricant 160099.70
    Article hors catalogue L60170 903

    Description

    Description:

    Le lame trapézoïdale No. 160099 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable. Il est très tranchant et a deux arêtes de coupe consécutives pour une utilisation plus longue. Le lame mesure 55,5 mm de long, 19 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur. La coupe large facilite la coupe, les pointes arrondies augmentent votre sécurité. Le huile utilisé pour le lame est sans danger alimentaire.

    Le lame trapézoïdale No. 160099 est disponible sous la référence 160099,70 dans le distributeur de sécurité de 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUPRO 625, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO MAXISAFE, SECUNORM 525, SECUNORM PROFI25 MDP.
      Couper :
      Coupe large
    • Facettes de lame :
      2x
    • Caractéristique de sécurité :
      pointes arrondies
    • Caractéristiques de la lame :
      lame utilisable 2 voies
    • Matériau de base :
      Acier inoxydable

    Caractéristique(s):

    • Forme de la lame: Lame trapézoïdale arrondie
    • Matériau de base: Acier inoxydable
    • Lame en acier inoxydable: oui
    • Affûtage des lames: affûtage large
    • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
    • Lame de sécurité (bouts arrondis): pointe arrondie
    • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés