Coupe-tubes à cliquet niro taille 1

Réf.: 1600877
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Coupe-tubes

Identification et classification

Référence article 1600877
Copier
EAN / GTIN 4017981224116
Copier
Réf. fabricant 1600877
Copier
Article hors catalogue L60160 1104
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Corps en aluminium moulé sous pression et galvanisé
Molettes extrêmement dures, avec revêtement, pour une longévité élevée
Roue de coupe de rechange supplémentaire

Caractéristique(s):

  • pour Ø de tube: 16-35
  • Longueur totale [mm]: 260 mm
  • Matériau: Corps en aluminium coulé sous pression galvanisé
  • Épaisseur de paroi (min./max.): 1,0-3,0
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage rapide: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non