Pied à coulisse à bec vernier, 0-40 ″, 0,001″, réglage fin, pouces

Réf.: 160-105
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
Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 160-105
EAN / GTIN 4946368024288
Réf. fabricant 160-105
Article hors catalogue L40010 7552

Description

Description:

Ce pied à coulisse à surfaces de mesure arrondies est disponible avec ou sans dispositif de réglage fin et vous offre les avantages suivants: Avec un décalage sur le dessus pour une lecture directe lors des mesures internes sans ajouter l'épaisseur du bras de mesure. Échelle et sont chromés et permettent une lecture facile du vernier

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 40
Plage de mesure : 0-40″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,003″.
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte