• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de roues

Réf.: 160-0119
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
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 160-0119
EAN / GTIN 4000896004232
Réf. fabricant 160-0119
Article hors catalogue L60140 512

Description

Description:

  • Jeu de galets ∙ comprenant :
    2 roues à disque ∙ 125 mm ⌀ ∙ complètes
    2 galets pivotants doubles ∙ 75 mm ⌀ ∙ avec freins de blocage ∙ complets
    Pour 166N
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 2.19 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.