• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Galet pivotant

Réf.: 160-011
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
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 160-011
EAN / GTIN 4000896004225
Réf. fabricant 160-011
Article hors catalogue L60140 513

Description

Description:

  • Galet pivotant double ∙ 75 mm ⌀ ∙ avec frein de blocage ∙ complet
    Utilisation par paire
    Pour servante d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent 166N
  • Couple de serrage : 15 Nm
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.81 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.