• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil à dégainer universel pour câbles pour bâtiments et pour l'industrie 130 mm

Réf.: 16 90 130 SB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 16 90 130 SB
EAN / GTIN 4003773076940
Réf. fabricant 16 90 130 SB
Article hors catalogue L70010 1394

Description

Description:

  • Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
  • pour dégainer et dénuder tous les types de câbles ronds et hydrofuges Standard de Ø 8,0 à 13,0 mm (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²)
  • convient également pour les travaux à réaliser dans les boîtes de distribution et de dérivation
  • boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre
  • pour les travaux réalisés dans des endroits d’accès difficile
  • idéal pour les grosses sections et les matériaux isolants difficiles à travailler
  • pas besoin d’ajuster les tranchants à la profondeur de coupe
  • dispositif de dénudage pour les conducteurs et les torons de 1,5 mm² et 2,5 mm²
  • butée longitudinale utilisable des deux côtés (idéale pour les droitiers et les gauchers)
  • dispositif de fixation à l’extrémité des poignées (sécurité antichute)

Caractéristique(s):

  • Valeurs de dénudage en millimètres carrés : 1,5 / 2,5mm²
  • Valeurs de dénudage (diamètre) : Ø 8 - 13mm
  • Type de câble : câble rond, par ex. : 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm