• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil à dégainer pour câbles plats et ronds 125 mm

Réf.: 16 64 125 SB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 16 64 125 SB
EAN / GTIN 4003773076933
Réf. fabricant 16 64 125 SB
Article hors catalogue L70010 1489

Description

Description:

  • pour câbles plats jusqu’à 12 mm de largeur
  • pour dégainer et dénuder tous les types de câbles ronds et hydrofuges standard Ø 4,0 à 13,0 mm (par exemple, câble NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²)
  • dispositif de dénudage pour les sections 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14)
  • Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
  • pour les travaux réalisés dans des endroits d’accès difficile
  • convient également pour les travaux à réaliser dans les boîtes de distribution et de dérivation

Caractéristique(s):

  • Valeurs de dénudage en millimètres carrés : 0,8 - 2,5mm²
  • Valeurs de dénudage (diamètre) : Ø 4 - 13mm
  • Type de câble : câble plat 12 mm / câble rond Ø 4
  • 13 mm