• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de rechange pour 16 40 150 (carte LS/blister)

Réf.: 16 49 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 16 49 150
EAN / GTIN 4003773026716
Réf. fabricant 16 49 150
Article hors catalogue L70010 479

Description

Description:

  • pour dégainer les câbles ronds d'un minimum de Ø 25,0 mm
  • élimine toutes les gaines des câbles standard
  • convient pour la coupe circulaire et longitudinale
  • profondeur de coupe réglable jusqu'à 5,0 mm
  • lame interchangeable (et réversible)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier