Short artisan +stretch C64

Réf.: 159813439900C64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur schwarz
Taille de confection DE 64
Type de produit Short

Numéros d’identification et classifications

Référence article 159813439900C64
EAN / GTIN 7330509722152
Réf. fabricant 159813439900C64

Description

Exécution:


Matière principale
60% coton, 40% polyester, toile, 340 g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, poche stylo, poche Flex-phone et deux grandes poches dont une avec fermeture éclair, poche amovible pour carte d'identité
Poche d'insertion avec panneau extensible
Poches à clous - avec porte-outils et poches supplémentaires avec fermeture éclair

Détails
Poche d'identification amovible
Grandes boucles au dos et sur les côtés, Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille
Couture intérieure de la jambe avec double couture
Renforcement
Poches à clous et poches arrière renforcées

Reflex
Détail réfléchissant sur la poche de la jambe

Fonctionnalité
Panneaux élastiques sur le devant, empiècement au dos, poches avant et entrejambe

Description:

  • La version short du pantalon d'artisan 1599 comporte des panneaux en tissu fantastique à 4 voies d'extension sur le devant et l'empiècement, et en tissu à 2 voies d'extension au niveau de l'entrejambe
  • Si votre travail exige concentration et aisance de mouvement, ce short d'artisan est fait pour vous

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier