Exécution:
Matière principale
40% modacrylique, 24% viscose FR, 20% polyester, 10% coton, 4% aramide, 2% antistatique, double tissage, résistant aux flammes, antistatique, 310 g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet, renforcé et rabat
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche ID
Poches avant obliques
Poche extérieure de protection du genou
Détails
Poche ID amovible pour vêtements ignifugés
Loops, une avec anneau en D
Vente à glissière en métal
Étiquettes de certification externes
Finition
Les tailles C peuvent être étendues aux tailles C100, Largeur du bas de jambe réglable par boutons pression en plastique
Renforcement
Renforcement en CORDURA®/Kevlar®/Protal® au niveau du genou
Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles
Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau
Description:
- Un pantalon au rapport résistance/poids exceptionnel
- Le tissu est intrinsèquement ignifuge, ce qui signifie que les propriétés ignifuges sont naturellement présentes dans ses fibres
- Le pantalon est doté de panneaux renforcés CORDURA®/Kevlar®/Protal® aux genoux
- Il comporte de nombreuses solutions de poches intelligentes conçues pour répondre aux normes de certification
- Les poches soumises à une usure excessive sont renforcées en double épaisseur pour prolonger leur durée de vie
- Le tissu ripstop offre une résistance à la déchirure exceptionnelle
- Certifié selon la norme EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, Classe 2, Ensemble avec art
- 4089 XS-S obtient la classe 3 selon EN ISO 20471
- EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, classe 1
- ATPV : 11,9 cal/cm², HAF : 79,3%, LOI : 29,6%
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1