Exécution:
Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²
Détails
Boucles, dont une avec anneau en D
Couture d'entrejambe renforcée
Verrouille à glissière en plastique
Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes autour des jambes, Bande réfléchissante de 60 mm de large
Poches
Renforcées, poches à clous à trois compartiments sur le devant
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire et poche téléphone
Poches intérieures
Poche arrière, une avec rabat
Renforcement
Poches à clous et poche mètre renforcées en CORDURA®
Fonctionnalité
Panneau élastique à l'entrejambe et au dos
Description:
- Short haute visibilité extrêmement confortable et souple avec panneaux extensibles à l'entrejambe, à l'empiècement et au siège
- Short certifié haute visibilité de classe 2 basé sur le pantalon haute visibilité 1552 de Blåkläder
- Comportant des détails réfléchissants, une poche arrière avec couvercle, une poche sur la jambe, une poche pour téléphone, une poche pour carte d'identité et une poche renforcée en CORDURA® et une poche à clous
Norme:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification X