Exécution:
démonté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec arceaux latéraux en tube, hauteur 750 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 850
Largeur de surface utile (mm): 440
Hauteur de zone de chargement (mm): 228
Longueur totale (mm): 910
Largeur totale (mm): 509
Hauteur totale (mm): 948
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40
Remarques: Largeur utile = largeur plateform - 60 mm
Remarque(s):
selon EN 1757-3