• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Formeuses de cintrage en aluminium 16 mm

Réf.: 1576895
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1576895
EAN / GTIN 4017981278652
Réf. fabricant 1576895
Article hors catalogue L60160 6241

Description

Description:

Fabriqué en aluminium à haute résistance

Caractéristique(s):

  • Rayon de courbure: 43
  • Alésage [mm]: 30
  • Ø d'alésage [mm]: 30 mm
  • pour appareils No.: 2786
  • Matériau: Aluminium
  • Ø du tube [mm]: 16 mm
  • 1000 V isolé: non
  • avec glissière: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non