Fraise à lamer modulaire 2/38 mm

Réf.: 156730 2/38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / ⌀ fraise (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 4
  • Angle de chanfreinage: 180
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Revêtement non revêtu
    ⌀ fraisage 38 mm
    Type d'outils HSS
    Nombre de dents Z 4
    Angle de chanfreinage 180 degré
    Longueur de coupe 24 mm
    ⌀ queue 22 mm
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Type de produit Inserts de coupe pour lamage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 156730 2/38
    EAN / GTIN 4033591013469
    Réf. fabricant 16 821 380

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    40
    Alu (à copeaux courts)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Acier < 500 N/mm²
    P
    25
    Acier < 750 N/mm²
    P
    20
    Acier < 900 N/mm²
    P
    15
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Grâce aux goujures hélicoïdales, excellent enlèvement et bonne évacuation des copeaux. Réaffûtage aisé. Le porte-fraise empêche toute torsion de la fraise.

    Utilisation:

    Pour le fraisage de vis suivant DIN, ou par une combinaison fraise/pilote correspondante, pour la réalisation de trous étagés ou de chanfreinages hors norme.

    Remarque(s):

    Fraises à lamer en HSS avec revêtement TIN en option, avec arêtes brasées en carbure et plaquettes ISO forme “T” également disponibles sur demande.