Échafaudage roulant SG 0,75 x 3,0 m avec embase roulante Hauteur de plate-forme 6,62 m

Réf.: 156644
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156644
EAN / GTIN 4031405949775
Réf. fabricant 156644

Description

Description:

  • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
  • Grâce à des garde-corps avant, entièrement sécurisés, peuvent être installés et démontés de niveau en niveau
  • Toutes les pièces d'échafaudage sont également disponibles séparément en tant que pièces de rechange ou d'extension
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 200 mm avec application de charge centrée, freins et broches
  • Buffets en aluminium et cadre de garde-corps avec protège-genoux intégré pour une protection contre les chutes
  • Montage et démontage sans outil grâce aux connexions enfichables et aux attaches rapides
  • Faible poids des pièces individuelles pour une manipulation facile
  • Différentes longueurs de plate-forme disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Testé GS selon DIN en 1004
  • Classe de charge/groupe d'échafaudages 3 : 2,0 kN/m²

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 8620 mm
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure centrale: 300 kg
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure latérale : 50 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure centrale : 0 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure latérale : 0 kg
  • Charge admissible : 2 kN/m2
  • Utilisation à l'extérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation en extérieur, construction latérale : possible et autorisée
  • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation à l'intérieur, construction latérale : possible et autorisée
  • Largeur de l’échafaudage: 2809 mm
  • Hauteur d'échafaudage : 7720 mm
  • Longueur d'échafaudage : 3105 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 750 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 6620 mm
  • Longueur de la plate-forme : 3000 mm