Exécution:
Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²
Poches
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec poche stylo et poche téléphone
Poches protection genou
Poche téléphone
Poches arrière avec soufflet, renforcées. Une avec rabat
Poches intérieures coudées
Détails
Poche d'identité rétractable
Boucles, une avec anneau en D, Deux boucles sur les côtés avec bouton pour porte-marteau
Renforcement
Renforcement CORDURA® aux genoux
Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes, bandes réfléchissantes de 70 mm de large
Finition
Les tailles C peuvent être étendues aux tailles C100
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Description:
- Pantalon Hi-Vis sans poches à clous dans un matériau très durable mais léger
- La résistance à l'usure fait de ce pantalon votre choix ultime pour une dure journée de travail ! Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 2
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2