Clé à fourche 28 Z 70 mm

Réf.: 1565419
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Embout a fourche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1565419
    EAN / GTIN 4002805925577
    Réf. fabricant 1565419
    Article hors catalogue L60160 1271

    Description

    Description:

    Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
    Diamètre du porte-journal : 28 mm
    Dimensions spéciales sur demande

    Caractéristique(s):

    • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 28 mm
    • Largeur totale [mm]: 151 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 151 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 30 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Clé de serrage 1 [mm]: 70
    • Entraxe [métrique]: 75,0 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier