• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'outils TORX® ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Réf.: 1557/10
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1557/10
EAN / GTIN 4000896003716
Réf. fabricant 1557/10
Article hors catalogue L60140 1684

Description

Description:

  • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T8 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Poids net (kg): 0.79 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 10

Livraison:

Douille mâle ∙ TORX® 8502-T8 ∙ 8502-T10 ∙ 8502-T15
Douille mâle ∙ TORX® 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T30
Douille mâle ∙ TORX® 992-T40 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60